| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2905000 Herst.-Nr.: 2905000 EAN/GTIN: 4000225290503 |
| |
|
| | |
| Drahtniederhalter, Metall, passend für alle 2- und 4-Ring-Mechaniken mit 80 mm Lochabstand, 100er Packung, silber. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Anreißer (Online): | Drahtniederhalter aus Metall, für Ringbücher mit 2 und 4 Ring, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Drahtniederhalter aus Metall, für Ringbücher mit 2 und 4 Ring, VE = 1 Packung = 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Drahtniederhalter, Metall, passend für alle 2- und 4-Ring-Mechaniken mit 80 mm Lochabstand, 100er Packung, silber. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,12196* | € 0,18588* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,102* | € 0,222* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,1291* | € 0,2226* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,1706* | € 0,2406* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,62* | € 42,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,588* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|