Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELOBAG Heftbox A4 schwarz hoch mit Klettverschluss


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/ve2383ab.jpg
images/web_details/ve2383ab.jpg
images/web_details/ve1198cb.jpg
images/web_details/veo14424_s01.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO1442482
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1442482
EAN/GTIN:
     4000225066856
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Flexible Sammelbox VELOBAG®, DIN A4 Hochformat, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss und Schlaufen für Tragegurt, passend für Schnellhefter etc., für Rucksäcke geeignet, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, schwarz, VE = 1 Karton = 12 Stück
Langbeschreibung (Online):
Flexible Sammelbox VELOBAG®, DIN A4 Hochformat, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss und Schlaufen für Tragegurt, passend für Schnellhefter etc., für Rucksäcke geeignet, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 schwarz, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Sammel-Box, Dokumenten-Box, Ordnungsbox, Ordnungs-Box, Einlegebox, Einlege-Box, Ablagebox, Ablage-Box, Infobox, Info-Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 74,25*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 52,53*
€ 74,71008*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,25*
€ 88,36
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,13*
€ 88,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 70,64*
€ 84,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,02*
€ 77,37
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 54,35*
€ 64,68
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 4,52917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442402
ab € 4,13*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442452
ab € 52,30008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442422
ab € 52,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.