| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO1441300 Herst.-Nr.: 1441300 EAN/GTIN: 4000225001093 |
| |
|
| | |
| Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4 Größe 230 x 320 x 30 mm, Karton glanzkaschiert, passend für Zeichenblöcke, 3 feste Innenklappen, mit Klettverschluss, mehrfach gerillter Rücken, sortiert (gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink) Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Anreißer (Online): | Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, Karton glanzkaschiert, 3 feste Innenklappen, mit Klettverschluss, sortiert | Langbeschreibung (Online): | Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4 Größe 230 x 320 x 30 mm, Karton glanzkaschiert, passend für Zeichenblöcke, 3 feste Innenklappen, mit Klettverschluss, mehrfach gerillter Rücken, sortiert (gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Klettverschlußmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, dokumentenmappe a4 karton sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Sammel-Box, Dokumenten-Box, Ordnungsbox, Ordnungs-Box, Einlegebox, Einlege-Box, Ablagebox, Ablage-Box, Infobox, Info-Box |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,68* | € 3,70* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 2,7825* | € 3,9775* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,36* | € 4,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,61* | € 4,55* | | | | Lager 273 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,25167* | € 4,5975* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|