Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-UHU44305 Herst.-Nr.: 44305 EAN/GTIN: 4026700443059 |
| | |
|
| | |
| Super stark, super schnell. Nachkorrigierbar – verklebt die Finger nicht sofort. Patentierte Formel, beständig gegenüber Vibrationen und Erschütterungen. Flexibel, transparent und geruchlos. Für fast alle Materialien geeignet. Feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -50°C bis +100°C. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Alleskleber UHU Super Minis 3 x 1g | Kurzbeschreibung (Online): | Alleskleber UHU Super Minis 3x1g, super stark, super schnell | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.003 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, Universalklebstoffe, Vielzweckklebstoffe, Kraftkleber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 3,09* | € 4,06* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,60* | € 4,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,24* | € 4,80* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,44* | € 5,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,14667* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|