Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Motiv/Text ERLEDIGT Abdruck: blau/rot 46x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tro4912off4_a1.jpg
images/web_details/tro4912off4_a1.jpg
images/web_details/trodat_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRO4912OFF4
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4912OFF4
EAN/GTIN:
     092399432715
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Office-Printy mit verschiedenen Standardtexten. Zweifarbiger Abdruck mit Text und Motiv. Ergonomische Form, Soft-Touch-Griff, Positionierungsfenster, absolut sauberer Kissenwechsel. Abdruckfarbe: blau/rot (Motiv blau / Text rot). Abdruckmaße: 47 x 18 mm. Alle trodat Printy™ Bestseller sind ökologisch nachhaltig produziert.
Weitere Informationen:
Format:
47 x 18 mm
Ausführung:
"ERLEDIGT"
Anreißer (Online):
Stempel "ERLEDIGT", blau/rot, 46 x 17 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Stempel Printy, Motiv/Text: ERLEDIGT, Abdruck: blau/rot, 46 x 17 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,48*
€ 15,65*
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 15,66*
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,66*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,88*
€ 16,86*
2 Tage
35
€ 2,90*
ab € 11,49*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.