| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-43271 Herst.-Nr.: 43271 EAN/GTIN: 0092399032717 |
| |
|
| | |
| TRODAT Office Printy 4.0, Textstempel 4912. Selbstfärbender zweifarbiger Stempel mit Text "ERLEDIGT". Der Text wird rot, das Symbol blau abgedruckt. 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Klimaneutral hergestellt aus 65% Recycling-Kunststoff. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Stempelgröße: 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Farbe: eco-grau. Abdruckgröße ca. 42 x 12 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Office Printy 4912 | Produkt-Typbezeichnung: | Erledigt | Farbe: | grau/schwarz | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Ausführung der Drucktexte: | Erledigt | Garantie gewährt: | Ja | Abmessung der Stempelfläche: | 42x12 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | spezielle Griffzonen ermöglichen absolut sauberen Kissenwechsel | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempeltext austauschbar: | Nein | Garantiedauer: | 36 Monate | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Erledigt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, plattenstempel erledigt |
| | |
| |