Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Motiv/Text GEBUCHT Abdruck: blau/rot 46x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tro4912off2_a1.jpg
images/web_details/tro4912off2_a1.jpg
images/web_details/trodat_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRO4912OFF2
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4912OFF2
EAN/GTIN:
     092399432296
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Office-Printy mit verschiedenen Standardtexten. Zweifarbiger Abdruck mit Text und Motiv. Ergonomische Form, Soft-Touch-Griff, Positionierungsfenster, absolut sauberer Kissenwechsel. Abdruckfarbe: blau/rot (Motiv blau / Text rot). Abdruckmaße: 47 x 18 mm. Alle trodat Printy™ Bestseller sind ökologisch nachhaltig produziert.
Weitere Informationen:
Format:
47 x 18 mm
Ausführung:
"GEBUCHT"
Anreißer (Online):
Stempel "GEBUCHT", blau/rot, 46 x 17 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Stempel Printy, Motiv/Text: GEBUCHT, Abdruck: blau/rot, 46 x 17 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 15,44*
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 15,53*
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,53*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,71*
€ 16,31*
2 Tage
60
€ 2,90*
ab € 11,46*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.