Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5272911 Herst.-Nr.: 43229 EAN/GTIN: 0092399432296 |
| |
|
| | |
| Trodat Bürostempel Office Printy. Anzahl unterschiedlicher Stempelfarben: 2. Ausführung: 2-farbiger Abdruck. Druckbreite: 47 mm. Druckhöhe (maximal): 18 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz, Grau. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lieferumfang: 1x Textstempel. Marke: Trodat. Material: Kunststoff. Personalisierbar: Nein. Produktlinie: Professional. Programmname: Professional. Schreibfarbe: Blau, Rot. Stempeltext: "Gebucht". Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau, Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, plattenstempel gebucht, GEBUCHT, OFFICE PRINTY, STEMPEL, TEXTSTEMPEL, TRODAT, ZIFFERNSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, ADRESSSTEMPEL, BÜROSTEMPEL, BÄNDERDATUMSTEMPEL, DATENSCHUTZSTEMPEL, WORTBANDSTEMPEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,79* | € 15,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,49* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 15,48* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,71* | € 16,25* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,48* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|