Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRO4810 Herst.-Nr.: 20441 EAN/GTIN: 092399703815 |
| |
|
| | |
| Selbstfärbender Datumsstempel wird überwiegend aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Datumsverstellung über Antriebsräder. Schrifthöhe: 3,8 mm. Monat in Buchstaben. Abdruckfarbe schwarz. Alle trodat Printy™ Bestseller sind ökologisch nachhaltig produziert. Weitere Informationen: | | Format: | 20 x 3,8 mm | Anreißer (Online): | Selbstfärbender Mini-Datumstempel | Kurzbeschreibung (Online): | Datumstempel, Abdruckgröße: 25 x 4 mm, selbstfärbend | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat datumsstempel schwarz, permanentstempel, selbstfärber trodat, Stempel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 5,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,38* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,39* | € 5,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,44* | € 5,73* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,59* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|