Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Printy Dater 4810 70381 20x3,8mm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163005200
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     70381
EAN/GTIN:
     092399703815
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PrintyT 4810
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel PrintyT 4810
Maße:
4,3 x 7,7 x 2,7 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
20 x 3,8 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
3,8 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
grau/schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,65*
1
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 5,66*
Lager 1682
162
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,69*
2 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,71*
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.