Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, ohne Fenster, SK, 90 g/qm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002472_a1.jpg
images/web_details/tor30002472_a1.jpg
images/web_details/tor30002472_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002472
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002472
EAN/GTIN:
     4003928359102
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Perfekt geeignet um auch von zu Hause Unterlagen zu verschicken.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
DIN C5 (162 x 229 mm)
Ausführung:
o. Fe., SK, 90g
Anreißer (Online):
Versandtasche C5, ohne Fenster, selbstklebend, 90g/qm, natronbraun, 10 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der kurzen Seite Verschiedene Größen und Klebungen
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche C5, ohne Fenster, selbstklebend, 90g/qm, natronbraun, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Perfekt geeignet um auch von zu Hause Unterlagen zu verschicken.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche braun ohne fenster haftklebend, falten versandtaschen, falten-versandtaschen braun, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,37*
10 Tage
2195
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,39*
1 Tag
2186
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,43*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,53*
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002553
ab € 1,12*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002516
ab € 0,89*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002518
ab € 3,51*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
359507
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.