Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Kosmetikeimer, 4,5 Liter, weiß, Kunststoff, mit Kunststoffeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tko10653302_a01.jpg
images/web_details/tko10653302_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TKO10653302
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     106533.02
EAN/GTIN:
     9002427533025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Ein dezenter, stabiler und vielseitig einsetzbarer Ordnungshelfer. Egal ob in Bad, Küche oder Büro. Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anreißer (Online):
Tret-Kosmetikeimer, 4,5 Liter, weiß
Aufzählung (Online):
Kosmetikeimer aus Kunststoff 4,5 Liter mit Kunststoffeinsatz und Pedal Farbe: weiß Maße (L x B x H): 22,5 x 22,5 x 27 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Tret-Kosmetikeimer, 4,5 Liter, weiß, Kunststoff, mit Kunststoffeinsatz und Pedal
Langbeschreibung (Online):
Ein dezenter, stabiler und vielseitig einsetzbarer Ordnungshelfer. Egal ob in Bad, Küche oder Büro. Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretmülleimer kunststoff weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer, Ascheimer, Abfallbehälter, Papierkorb, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallkorb, Mülltonne, Abfalltonne, Papiertonne, Müllkorb, Schwingdeckelbehälter, Schwingdeckelpapierkorb, Schwingdeckelmülleimer, Schwingdeckelmüllkorb, Schwingdeckelabfalleimer, Schwingdeckelabfallkorb, Schwingdeckelmülltonne, Schwingdeckelabfalltonne, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallbox, Abfalltrennung, Tretabfallkorb, Tretabfalltonne, Tretmüllkorb, Tretmüllsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 11,84*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 11,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,95*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.