| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TKO10334039 Herst.-Nr.: 103340.39 EAN/GTIN: 9002427340395 |
| | |
|
| | |
| Einfache Entsorgung von Abfällen und die Die Gitterstruktur lässt sofort erkennen, wie viel Müll noch hineinpasst. Weitere Informationen: | | Farbe: | granit | Anreißer (Online): | Papierkorb, 30 cm, rund, granit | Aufzählung (Online): | Papierkorb rund durchbrochen aus Hart-Polyethylen Ø 30 cm Farbe: granit Maße (H): 30 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Papierkorb, granit, rund, durchbrochen, Ø 300 mm | Langbeschreibung (Online): | Einfache Entsorgung von Abfällen und die Die Gitterstruktur lässt sofort erkennen, wie viel Müll noch hineinpasst. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, bekaform papierkorb, kunststoff papierkorb, papierkorb 30cm, Papierkörbe, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,48* | € 5,43* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,23* | € 5,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,12* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|