| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-36103340 Herst.-Nr.: 10334039 EAN/GTIN: 9002427340395 |
| |
|
| | |
| Der Bekaform Papierkorb besteht aus Kunststoff, Farbe Granit. Dieser Papierkorb eignet sich für den Büro- und Wohnbereich und fasst ca. 18 L Volumen. Suchen Sie diesen Papierkorb mit einem geringeren Volumen? Sie können diesen Papierkorb bei uns auch mit einem Volumen von 12 L erwerben. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 20 L | Farbe: | granit-grau | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, bekaform papierkorb, kunststoff papierkorb, standard-mülleimer rund, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Teko-plastic Bekaform, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,60* | € 5,63* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,56* | € 5,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,14* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|