Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltseimer, 5 Liter, blau, mit Metallbügel und Maßeinheit, Siebdruck möglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tko10125824_a01.jpg
images/web_details/tko10125824_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TKO10125824
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     101258.24
EAN/GTIN:
     9002427258249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Haushaltseimer aus stabilem Kunststoff, dank seines Metallbügels kann er zuverlässig zu jedem Einsatzort transportiert werden. Perfekt für alle Reinigungsarbeiten!
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Haushaltseimer, 5 Liter, blau
Aufzählung (Online):
Haushaltseimer 5 Liter mit Metallbügel Maßeinteilung Siebdruck möglich Farbe: blau Höhe: 21,5 cm Durchmesser: 22,5 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Haushaltseimer, 5 Liter, blau, mit Metallbügel und Maßeinheit, Siebdruck möglich
Langbeschreibung (Online):
Haushaltseimer aus stabilem Kunststoff, dank seines Metallbügels kann er zuverlässig zu jedem Einsatzort transportiert werden. Perfekt für alle Reinigungsarbeiten!
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
1
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,74*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,92*
3 Tage
18
5
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,81*
9 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.