Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer mit Metallbügel 5 l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8109258
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     01850-119-43
EAN/GTIN:
     9002427258249
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Kunststoffeimer 5 und 10 l blau • Für Industrie und Haushalt • Einfache, stabile Ausführung • Metallbügel ohne Griffverstärkung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Fassungsvermögen max.:
5 l
Ø:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 5l blau, haushaltseimer 5 liter, haushaltseimer, Industrieeimer, Wassereimer, Wischeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Wassereimer, Industrieeimer, Wischeimer,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 5,00*
ab € 1,51*
€ 2,70*
1
€ 6,95*
ab € 1,35*
€ 2,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,95*
Lager 847
13
5
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,80*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.