Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TAF114507 Herst.-Nr.: 114507 EAN/GTIN: 3377991145070 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sterifold Sichttafeln aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichthüllen die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Format: DIN A4. 1 Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | 23 x 34,3 mm | Ausführung: | antibakteriel | Anreißer (Online): | Sichttafeln, DIN A4, PVC, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttafeln Sterifold, antibakteriell, DIN A4, PVC, schwarz, VE = 1 Karton = 10 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelsystem, Sichttafeln, Displaysystem, Tischständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Sichttafelwandhalter, Sichttafeltischhalter, Panel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 26,38* | € 36,20* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 27,82* | € 38,16* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 28,60* | € 40,22* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 31,34* | € 44,24* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 33,19* | € 45,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|