Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA414463 Herst.-Nr.: 114507 EAN/GTIN: 3377991145070 |
| |
|
| | |
| - stabile und durchsichtige PVC Sterifold Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
- Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichthüllendie Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikrooranismen die eine Gefahr für die Gesudnheit darstellen.
- Leichtes Einsetzten und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen.
- Reflexfrei.
- 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagenneutral/farbig).
- Format: Din A4.
- für Wandelement, Tischständer und Drehständer traifold technic.
- Öffnung oben.
- Farbe schwarz.
- Packung a 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Wand- u.Tischelement | Breite: | 246 mm | Bruttogewicht: | 0.555 kg | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 50 mm | Länge: | 385 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | antibakterielles PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, magnetrahmen a4 schwarz tarifold, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Drehzapfensichttafel, Sichttafel Drehzapfen, Sichttafel Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel DrehzapfenSichttafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 26,47* | € 36,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 27,72* | € 38,06* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 28,61* | € 40,11* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 31,40* | € 44,11* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 33,18* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,647* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|