Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Sichttafeln Tarifold, für Sichttafelsystem Sterifold, Hochformat A4, oben offen, PVC, schwarz, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167849
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292667
EAN/GTIN:
     3377991145070
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen

Sicherheits- und Anwendungshinweise:

  • Achtung! Das Produkt enthält Silberionen (Nanosilber)
  • Vor Gebrauch stets Produktinformationen lesen

Diese antibakteriellen Sichttafeln von Tarifold stellen eine intelligente Ergänzung für das Sichttafelsystem Sterifold des Herstellers dar. Durch den Einsatz dieses Systems in hygienisch besonders anspruchsvollen Bereichen wie etwa medizinischen Einrichtungen oder der Gastronomie sorgen Sie für eine keimfreie Präsentation von wichtigen Informationen.

Die Sichttafeln an sich bestehen aus transparentem PVC und sind mit einem Rahmen versehen. Ausgeführt sind sie im Hochformat A4 und besitzen eine Spezialbeschichtung mit Silberionen, welche die Vermehrung von Bakterien auf ihrer Oberfläche verhindert. Für den schnellen und bequemen Austausch der darin enthaltenen Dokumente sind sie an ihrer Oberseite mit einer öffnung ausgestattet.

Die antibakteriellen und mit 3 Jahren Garantie versehenen Sichttafeln für das System Sterifold von Tarifold sind zu jeweils 10 Stück erhältlich. Wählen Sie zwischen einer Ausführung mit weissem Rand oder einer Variante mit schwarzem Rand.

Hinweis:

Der Hersteller empfiehlt, die Sichthüllen zum Wohle eines zuverlässigen Schutzes vor Mikroben nach 2 Jahren zu erneuern.

Weitere Details:

  • 10 transparente und umrandete PVC-Sichttafeln im Hochformat A4
  • Dank Silberionenbeschichtung antibakteriell
  • Oben offen für zügigen und bequemen Dokumentenaustausch
  • Bestens geeignet zur Erweiterung des antibakteriellen Sichttafelsystems Sterifold des Herstellers
  • Ideal für die Präsentation von wichtigen Informationen in Bereichen, die möglichst keim- und bakterienfrei bleiben müssen, z.B. innerhalb von
    • Krankenhäusern
    • Pflegeeinrichtungen
    • Laboren und Praxen
    • Apotheken
    • Gaststätten und dem Lebensmittelsektor
  • Wahlweise in Ausführung mit weissem Rand oder mit schwarzem Rand verfügbar
  • Herstellerempfehlung: Sichthüllen aus hygienischen Gründen alle 2 Jahre ersetzen
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Ja
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Sichttafel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 26,38*
€ 36,20*
2 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,82*
€ 38,16*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 28,60*
€ 40,22*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 31,34*
€ 44,24*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 45,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.