Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Geschäftsbuch 2921B96K, DIN A4, 5 mm kariert, 96 Blatt, 80g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/stp608360_a01.jpg
images/web_details/stp608360_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP608360
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608360
EAN/GTIN:
     9001939740419
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Die Geschäftsbücher sind verantwortungsbewusste, nachhaltige Produkte in denen viel Know-How steckt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Ausführung:
96 Blatt, 5 mm kariert
Anreißer (Online):
Green Geschäftsbuch 2921B96K, DIN A4, 5 mm kariert
Aufzählung (Online):
premiumweißes Papier 90g/qm Qualität Leineneinband 100 % klimaneutral produziert Blauer Engel-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Geschäftsbuch 2921B96K, DIN A4, 5 mm kariert, 96 Blatt, 80g/qm
Langbeschreibung (Online):
Die Geschäftsbücher sind verantwortungsbewusste, nachhaltige Produkte in denen viel Know-How steckt.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, register-buch a4 kariert, register buch, register-buch a4, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 21,60*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 15,02*
€ 21,61*
2 Tage
2
1
€ 2,90*
ab € 15,58*
€ 22,22*
1
€ 7,95*
ab € 16,01*
€ 23,25*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 16,36*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König & Ebhardt
8614252
ab € 16,50*
Ähnlich
RNK-Verlag
46499
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.