Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Schulheft, DIN A4, Lineatur 28, 32 Blatt, 90g/qm, 5 mm, kariert, mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/stp40784028_a01.jpg
images/web_details/stp40784028_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STP40784028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040784028
EAN/GTIN:
     9001939834835
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 28 A4
Schulheft Green mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
Lin28, 5 mm kariert, Rand links
Anreißer (Online):
Green Schulheft, DIN A4, 32 Blatt, kariert, mit Rand links
Aufzählung (Online):
strapazierfähiger Heftumschlag aus Recyclingpapier 32 Blatt, abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Green Schulheft, DIN A4, Lineatur 28, 32 Blatt, 90g/qm, 5 mm, kariert, mit Rand links
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Green mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft din a4 lineatur 28, schulheft, schulheft lineatur 28, Notizhefte, Schreibhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,04*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,48*
1 Tag
812
2
€ 5,49*
ab € 1,47246*
€ 2,64246*
1 Tag
812
2
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,89*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.