Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA9HPRKEB Herst.-Nr.: 9HPRKEB EAN/GTIN: 5410091323868 |
| |
|
| | |
| Mit Push & Pull Funktion zur beidseitigen Korrektur - Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze und Dücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4,2 mm x 10 m, für Gedrucktes | Anreißer (Online): | Korrekturroller Einweg Eco Flex, 4,2 mm x 10 m | Aufzählung (Online): | das Gehäuse des Einweg-Korrekturrollers ist zu 100 % aus recyceltem Plastik. mit Schutzkappe und flexibler Spitze, die sich dem Anwendungswinkel anpasst, so wird dem Abreißen des Bandes vorgebeugt für die seitliche Anwendung geeignet sofort wischfest | Kurzbeschreibung (Online): | Korrekturroller Einweg Eco Flex, 4,2 mm x 10 m, Blisterkarte | Langbeschreibung (Online): | Mit Push & Pull Funktion zur beidseitigen Korrektur - Ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze und Dücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 10.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,55* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,68* | € 2,89* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,69* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|