Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Eco Flex BK 930 B PRKEB 4,2mmx10m einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173215600
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PRKEB
EAN/GTIN:
     5410091323868
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Ergonomisches, modernes Design. Geschmeidige Anwendung und saubere Korrektur dank der neuen flexiblen Spitze. Mit Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ECO Flex
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Ja
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
recycelbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Plastik, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
189
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,63*
1
€ 6,78*
ab € 1,54*
€ 2,64*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,77*
9 Tage
42
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,90*
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.