Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA356BGN Herst.-Nr.: 356 B-5 EAN/GTIN: 4007817356135 |
| |
|
| | |
| Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt. Auswaschbar aus vielen Textilien. Farbintensiv und geruchslos. Tinte auf Wasserbasis. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Blockierte Spitze. Mit Clip. Schaft und Kappe aus PP. Nachfüllbar. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen, Airplane safe – automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Strichstärke: | 2-5 mm | Ausführung: | Keilspitze | Anreißer (Online): | Lumocolor Flipchart marker, Keilspitze 2-5 mm, grün | Kurzbeschreibung (Online): | Lumocolor Flipchart marker, Keilspitze 2-5 mm, grün | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Zeichentusche-Isograph, flipchartmarker lumocolor 2-5mm, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Flip-Chart-Marker, Boardmarker, Board-Marker, Präsentationsmarker, Präsentations-Marker, Papier-Marker, Flipchartschreiber, Flipchart-Schreiber, Flip-Chart-Schreiber, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte, Flip-Chart-Stifte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,37* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,42* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,80* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|