Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 2 mm Rundspitze rot nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta352rt_a1.jpg
images/web_details/sta352rt_a1.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA352RT
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     352-2
EAN/GTIN:
     4007817304396
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Trocknet auch mit offener Kappe nicht aus. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Farbintensive, geruchsarme, schnelltrocknende Tinte. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen. Airplane safe – automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Blockierte Spitze, einfaches Nachfüllen. Farbe schwarz ist wetterfest und lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Strichstärke:
2 mm
Ausführung:
Rundspitze
Anreißer (Online):
Lumocolor permanent marker. 2 mm Rundspitze, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Lumocolor permanent marker. 2 mm Rundspitze, nachfüllbar, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker lumocolor rot, permanent marker, permanent marker rot, Permanent-Marker, Filzstift, Marker, Permanentschreiber, Permanent-Schreiber, Permanentstift, Permanent-Stift, Filzschreiber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
1
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
10 Tage
80
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,07*
1
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,12*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,16*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.