Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker Lumocolor rot Keilspitze 2-5 mm, nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta351brt.jpg
images/web_details/sta351brt.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA351BRT
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B-2
EAN/GTIN:
     4007817314180
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan. Schnelltrocknend und geruchsarm. Nachfüllbar. Dry Safe: kann tagelang offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Blockierte Spitze. Schaft und Kappe aus PP. Airplane safe: automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Strichstärke:
2-5 mm
Ausführung:
Keilspitze
Anreißer (Online):
whiteboard marker, Keilspitze 2 - 5 mm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker Lumocolor, rot, Keilspitze, Strichstärke: 2-5mm, nachfüllbar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker lumocolor keilspitze, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung, Nachfülltinte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,39*
9 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,44*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.