Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris colour, orange, Strichstärke: 3mm, hohe Bruch-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta1854_a1.jpg
images/web_details/sta1854_a1.jpg
images/web_details/staedtler_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA1854
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     185-4
EAN/GTIN:
     4007817185025
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte orange
Farbstift im bewährter Haxagonal-Form. Hohe Bruchfestigkeit durch Wopex-Material. Farbe des Schaftes ist auch zeitgleich die Schreibfarbe. Pack à 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Strichstärke:
3 mm
Anreißer (Online):
Farbstift Noris colour, 3 mm, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Farbstift Noris colour, Strichstärke: 3 mm, hohe Bruchfestigkeit, orange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte, Farbstifte, Holzbuntstifte, Holz-Buntstifte, Holzfarbstifte, Holz-Farbstifte, Dreikantbuntstifte, Dreikantfarbstifte, Dreikant-Buntstifte, Dreikant-Farbstifte, Malstifte, Zeichenstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,30*
€ 0,62*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,85*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.