| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIT17L75109004410 Herst.-Nr.: 17200L75109004410 EAN/GTIN: 4250416809605 |
| |
|
| | |
| Durch seine klaren Linien begeistert der Gesundheitsbürostuhl CUBE an jedem modernen Arbeitsplatz. Genießen Sie den Vorzug einer vollgepolsterten und gleichzeitig schlank aufgebauten Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze, die Ihre Sitzhaltung aufrichtet und stützt. Die Punkt-Synchron-Mechanik bewirkt eine Muskelentspannung, indem Ihre Bewegungsabläufe von Sitz und Rücken gezielt aufeinander abgestimmt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Komfortsitz, Kopfstütze, ohne Armlehnen, Teppichbodenrollen | Gewicht: | 19 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl Cube L, ohne Armlehnen, DIN-Komfort-Sitz, Teppichbodenrollen, schwarz | Aufzählung (Online): | ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung) Multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck, arretierbar gepolsterte Kopfstütze zur Unterstützung der Halswirbel, höhenarretierbar und schwenkbar automatische Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse ergonomischer DIN-Komfort-Sitz Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 Ihrem Bewegungsablauf an Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar um bis zu 8 cm (Raster) mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 6 cm Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert Polsterung 100% Polyester, Farbe schwarz ohne Armlehnen Polyamid Fußkreuz Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden belastbar bis 120 kg GS geprüft Made in Germany Lieferzustand: komplett montiert | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl Cube L, Kopfstütze, Nutzergewicht bis 120 kg, ohne Armlehnen, DIN-Komfort-Sitz, Teppichbodenrollen, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Durch seine klaren Linien begeistert der Gesundheitsbürostuhl CUBE an jedem modernen Arbeitsplatz. Genießen Sie den Vorzug einer vollgepolsterten und gleichzeitig schlank aufgebauten Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze, die Ihre Sitzhaltung aufrichtet und stützt. Die Punkt-Synchron-Mechanik bewirkt eine Muskelentspannung, indem Ihre Bewegungsabläufe von Sitz und Rücken gezielt aufeinander abgestimmt werden. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl bis 120kg schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| | |
| |