Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Ultra XL, ohne Armlehnen, Rückenlehne/Sitz gepolstert schwarz, Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sit10l88109004512_a01.jpg
images/web_details/sit10l88109004512_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIT10XL88109004514
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     10000XL88109004514
EAN/GTIN:
     4250416824882
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Die optimale und besondere Abstimmung von dem Bandscheiben-Keilsitz und der medizinisch entwickelten PROFI-Rückenlehne mit integrierter Lordorsenstütze gewährleisten Ihnen eine bandscheibengerechte Sitzhaltung und maximale Entlastung des Haltungsapparates. Die Stützpolsterung im Bereich der Lendenwirbel bringt Ihre Wirbelsäule in die natürliche Doppel-S-Form. Hierdurch können Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose aktiv gelindert werden. Eine optimale Sitzhaltung und eine bessere Nährstoffversorgung der Bandscheiben ist mit dem ULTRA Bandscheiben-Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung abgestimmt auf die Körpergewichtsklasse bis 60 kg. Zugleich werden die Muskeln dank der modernen Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung trainiert und aufgebaut, indem der Bewegungsablauf zwischen dem Sitz und der Rückenlehne synchron erfolgt. So steigern Sie ganz nebenbei Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Der Bandscheiben-Keilsitz verfügt über speziell ergonomische Auswölbungen, die die Sitzlast verteilen und unangenehme Pressungen verhindern. Auch vermeidet die rückengerechte Ausformung des Sitzkissens eine Beckenrückdrehung bzw. ein Abkippen des Beckens. Der Bandscheiben-Keilsitz eignet sich besonders auch für Menschen mit Rundrücken oder Flachrücken zur maximalen Entlastung der Bandscheiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Armlehnen, Hartbodenrollen
Gewicht:
18 kg
Tragkraft:
150 kg
Anreißer (Online):
Bürodrehstuhl Ultra XL, ohne Armlehnen, Hartbodenrollen, schwarz
Aufzählung (Online):
medizinisch entwickelte PROFI Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung) Rückenlehnenhöhe verstellbar (5 Stufen) vollflächige Rückenschale, besonders robust orthopädischer Bandscheiben-Keilsitz zur gezielten Aufrichtung der Haltung festes Sitzpolster - ideal für Hartsitzer ergonomische Synchron-Mechanik mit individueller Gewichtseinstellung bis 150 kg Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 Ihrem Bewegungsablauf an automatische Verstellung der Sitzneige für stetige Aufrichtungsimpulse Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert ohne Armlehnen Polsterung 100% Polyester, Farbe schwarz Sicherheitsdoppelrollen für Hartböden Made in Germany Lieferzustand: komplett montiert
Kurzbeschreibung (Online):
Bürodrehstuhl Ultra XL, ohne Armlehnen, Rückenlehne/Sitz gepolstert schwarz, Fußkreuz Kunststoff schwarz, Hartbodenrollen, Nutzergewicht bis 150 kg
Langbeschreibung (Online):
Die optimale und besondere Abstimmung von dem Bandscheiben-Keilsitz und der medizinisch entwickelten PROFI-Rückenlehne mit integrierter Lordorsenstütze gewährleisten Ihnen eine bandscheibengerechte Sitzhaltung und maximale Entlastung des Haltungsapparates. Die Stützpolsterung im Bereich der Lendenwirbel bringt Ihre Wirbelsäule in die natürliche Doppel-S-Form. Hierdurch können Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose aktiv gelindert werden. Eine optimale Sitzhaltung und eine bessere Nährstoffversorgung der Bandscheiben ist mit dem ULTRA Bandscheiben-Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung abgestimmt auf die Körpergewichtsklasse bis 60 kg. Zugleich werden die Muskeln dank der modernen Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung trainiert und aufgebaut, indem der Bewegungsablauf zwischen dem Sitz und der Rückenlehne synchron erfolgt. So steigern Sie ganz nebenbei Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Der Bandscheiben-Keilsitz verfügt über speziell ergonomische Auswölbungen, die die Sitzlast verteilen und unangenehme Pressungen verhindern. Auch vermeidet die rückengerechte Ausformung des Sitzkissens eine Beckenrückdrehung bzw. ein Abkippen des Beckens. Der Bandscheiben-Keilsitz eignet sich besonders auch für Menschen mit Rundrücken oder Flachrücken zur maximalen Entlastung der Bandscheiben.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl bis 150 kg schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,91*
€ 697,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,08*
€ 691,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,14*
€ 658,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.