Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Cintano: S, Soft-Touch Beschichtung und Silikonstoppern, Lederimitat und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sigsa532_a1.jpg
images/web_details/sigsa532_a1.jpg
images/web_details/sigsa532_b01.jpg
images/web_details/sigsa504_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGSA532
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA532
EAN/GTIN:
     4004360892264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
220 x 5 x 200 mm
Abmessungen:
220 x 5 x 200 mm
Ausführung:
Mousepad
Anreißer (Online):
Mauspad Cintano: S, 220 x 5 x 200 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Mauspad Cintano: S, Soft-Touch Beschichtung und Silikonstoppern, Lederimitat und Kunststoff, 220 x 5 x 200 mm, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, sigel mauspad schwarz, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad schwarz, Mauspads, Mousepads, Maus-Pads, Mouse-Pads, Mausmatten, Maus-Matten, Mausunterlagen, Maus-Unterlagen, Mousematten, Mouse-Matten, Mouseunterlagen, Mouse-Unterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 32,08*
€ 43,42*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 33,74*
€ 45,30*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 33,23*
€ 46,02*
€ 4,75*
ab € 34,69*
€ 46,81*
€ 3,50*
ab € 44,46*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.