| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SENS064263V12005 Herst.-Nr.: S-064263V12005 EAN/GTIN: 4008783059693 |
| |
|
| | |
| Metallkugelschreiber mit gebürsteter Oberfläche und verchromten Beschlagteilen. Großraummine G2, auswechselbar. Dokumentenechte Tinte gemäß ISO 12757-2. Schreibfarbe: blau. Strichstärke: M. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Senator Kugelschreiber, BP5090, Strichstärke: M, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Senator Kugelschreiber, BP5090, Strichstärke: M, G2 Großraummine, Schreibfarbe: blau, Metall, Dokumentenechte Tinte, silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, senator druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,80* | ab € 2,10* | € 3,03* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,61* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|