| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SENS062866V12006 Herst.-Nr.: S-062866V12006 EAN/GTIN: 4008783026688 |
| |
|
| | |
| Oberteil aus Metall mit Edelstahl-Finish. Kunststoffschaft glänzend opak. Großraummine G2 Metall, auswechselbar. Dokumentenechte Tinte gemäß ISO 12757-2. Strichstärke: M. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Senator Kugelschreiber Point Metal, Strichstärke: M, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Senator Kugelschreiber Point Metal, Strichstärke: M, G2 Großraummine Metall, dokumentenechte Tinte, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, senator druckkugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,89* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,03* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|