Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SEK210025 Herst.-Nr.: SLP-2RL EAN/GTIN: 020963210025 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 28 x 89 mm | Anreißer (Online): | Adressetiketten, permanent, fest, für 3- bis 4-zeilige Adressen, 28 mm x 89 mm, SLP-2RL, weiß, 1 VE = 2 Rollen á 130 Etiketten | Kurzbeschreibung (Online): | Adressetikettenrolle 28 x89 mm, weiß, permanent haftend, für 3- bis 4-zeilige Adressen, 1 VE = 2 Rollen á 130 Etiketten, SLP-2RL | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, Etikettenrollen, Rollenhaftetiketten, Schriftbandrollen, Beschriftungsrollen, Versandetiketten, Versandaufkleber, Adressenetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versand-Etiketten, Adress-Aufkleber, Vesand-Aufkleber, Adressen-Etiketten, Paket-Aufkleber, Paket-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,635* | € 9,665* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,00* | € 11,67* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,28* | € 12,02* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 8,33* | € 12,08* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 8,61* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 130 Etiketten (ab € 0,06624* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|