Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT191018 Herst.-Nr.: 191018 EAN/GTIN: 4004675104229 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse des Fineliner Line-Up ist zu 88% aus biobasiertem Kunststoff. Ergonomisch, gummierter Dreikantschaft für eine entspannte Schreibhaltung. Strichstärke 0,4 mm. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2 bis 3 Tage offen bleibt. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Weitere Informationen: | | Farbe: | topaz-brown | Anreißer (Online): | Fineliner Line-Up 0,4 mm, topaz-brown | Aufzählung (Online): | Dreikantschaft Cap-Off-Tinte verhindert das Eintrocknen des Stiftes Strichstärke 0,4 mm "Blauer Engel" Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff CO2-neutrale Herstellung | Kurzbeschreibung (Online): | Fineliner Line-Up 0,4 mm, topaz-brown, ruschfest, mit gummierten, ergonomischen Dreikantschaft, Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff | Langbeschreibung (Online): | Das Gehäuse des Fineliner Line-Up ist zu 88% aus biobasiertem Kunststoff. Ergonomisch, gummierter Dreikantschaft für eine entspannte Schreibhaltung. Strichstärke 0,4 mm. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2 bis 3 Tage offen bleibt. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,26* | € 0,54* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,27* | € 0,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|