Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenfeinschreiber Sensor fine COLORTANGLE, mit gefederter Spitze, VE = 1 Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sch189601_a01.jpg
images/web_details/sch189601_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCH189601
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/6-01
EAN/GTIN:
     4006381492461
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Der STABILO SENSOR ist ein Fineliner für anspruchsvolle Vielschreiber und Kreative. Seine gefederte F Spitze kann bestens mit Druck umgehen und ermöglicht präzises Schreiben und Skizzieren. Durch seine wischfeste Tinte ist er außerdem heißbegehrt bei allen Linkshändern und ideal geeignet für Hand Lettering und Color Tangle.
Weitere Informationen:
Farbe:
6er Etui
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung:
6er Etui, sortiert (schwarz, türkis, grün, hellgrün, pink, lila)
Anreißer (Online):
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, 6er Etui
Aufzählung (Online):
metallgefasste Spitze mit Mikrofederung entspanntes Schreibgefühl wischfeste Tinte ideal für Linkshänder lichtbeständig praktischer Clip Kappe am Stiftende aufsteckbar Strichstärke: 0,3 mm Farben: schwarz, lila, pink, türkis, hellgrün, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenfeinschreiber Sensor fine COLORTANGLE, mit gefederter Spitze, VE = 1 Etui = 6 Stifte
Langbeschreibung (Online):
Der STABILO SENSOR ist ein Fineliner für anspruchsvolle Vielschreiber und Kreative. Seine gefederte F Spitze kann bestens mit Druck umgehen und ermöglicht präzises Schreiben und Skizzieren. Durch seine wischfeste Tinte ist er außerdem heißbegehrt bei allen Linkshändern und ideal geeignet für Hand Lettering und Color Tangle.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Fineliner, Fine-Liner, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Feinschreiber, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Feinliner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,83*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 7,86*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 8,47*
1
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 9,75*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.