Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Universal, 2-lagig, weiß, System-T4, Prägung, 250 Blatt/Rolle, 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/sca120776_a1.jpg
images/web_details/sca120776_a1.jpg
images/web_details/sca120776_a02.jpg
images/web_details/sca110405_b01.jpg
images/web_details/sca110789_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCA120776
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120776
EAN/GTIN:
     7310791048406
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Das Tork Kleinrollen Toilettenpapier erfüllt die grundlegenden Bedürfnisse in Waschräumen mit geringer Besucherfrequenz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
400 Blatt / Rolle
für Geräte-Typ:
Tork 557000
Anreißer (Online):
Toilettenpapier Universal, 2-lagig, mit Prägung, weiß
Aufzählung (Online):
2-lagig Farbe weiß 250 Blatt/Rolle Blattmaße 130 x 94 mm Rollenlänge 32,5 m Rollen Ø 120 mm 30 Rollen/Packung
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettenpapier Universal, 2-lagig, weiß, System-T4, Prägung, 250 Blatt/Rolle, 30 Rollen/Packung
Langbeschreibung (Online):
Das Tork Kleinrollen Toilettenpapier erfüllt die grundlegenden Bedürfnisse in Waschräumen mit geringer Besucherfrequenz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, toilettenpapier tork, klopapier, Toiletten-Papier, Klo-Papier, Klosettpapier, Klosett-Papier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 22,66*
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 23,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 18,73*
€ 25,43*
3 Tage
212
1
€ 2,90*
ab € 20,01*
€ 26,19*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 23,43*
€ 31,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
1 Paket enthält 30 Rollen (ab € 0,781* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557000
ab € 30,77*
Zubehör
Tork
557008
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.