Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD-Kuvert, hk, weiß Innenmaß: 218x121mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sbp230111125_a1.jpg
images/web_details/sbp230111125_a1.jpg
images/web_details/smartbox_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP230111125
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     230111125
EAN/GTIN:
     4250414106706
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
Aus weißer, stabiler Vollpappe. Geeignet zum Versand von einer CD-Rom, Diskette oder DVD plus Begleitschreiben. Portooptimiert als Kompaktbrief. Aufreißfaden für sicheres Öffnen. Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss. Stempelfestes Vollpappmaterial. Gewicht: 18 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
ohne Fenster
Gewicht:
18 g
Innenmaße:
218 x 121 mm
Außenmaße:
223 x 123 mm
Anreißer (Online):
CD/DVD-Kuvert, Haftklebung, 218 x 121 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
CD/DVD-Kuvert, Haftklebung, Innenmaß: 218 x 121 mm, Außenmaß: 223 x 123 mm, für 1 CD/DVD, Portooptimiert als Kompaktbrief Vollpappe, Aufreißfaden, weiß
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Disketten Versandbox, Disketten-Versandkarton, Disketten-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, cd-brief ohne fenster, kreuzverpackung, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Datenträgerversandtasche, Datenträgerversandtaschen, Datenträger-Versandtasche, Datenträger-Versandtaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,79*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,792*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,47*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,68*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.