Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-/DVD Versandbrief smartboxpro SBP230111125, Fenster nein, HK, lang, 223mm breit, 250g/m², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-844020
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     SBP230111125
EAN/GTIN:
     4250414106706
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
Aus stabiler Vollpappe. Geeignet zum Versand von 1 CD-Rom, Diskette oder DVD plus Begleitschreiben. Portooptimiert als Kompaktbrief. Aufreißfaden für sicheres Öffnen. Sicherer und umweltfreundlicher Haftklebeverschluss. Stempelfestes Vollpappmaterial.
Höhe 123mm, Gewicht 18g, Innenbreite 218mm, Innenhöhe 121mm
Weitere Informationen:
Fenster:
nein
Klebung:
HK
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang
Breite:
223
Höhe:
123
Papiergewicht:
250
Gewicht:
18
Innenbreite:
218
Innenhöhe:
121
Aufreißhilfe:
Ja
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Disketten Versandbox, Disketten-Versandkarton, Disketten-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, cd-brief ohne fenster, kreuzverpackung, CD-/DVD Versandbrief, CD-Kartonbrief, CD-Luftpolstertasche, CD-Transportbox, CD-Transportboxen, CD-Versandkuvert, CD-Versandtaschen, Dauerversandtasche für Datenträger, Disketten-Luftpolstertasche, Disketten-Versandhülle, Disketten-Versandkuvert, Disketten-Versandtasche, DVD-Kartonbrief, DVD-Luftpolstertasche, DVD-Versandbox, DVD-Versandhülle, DVD-Versandkuvert, DVD-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,796*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,81*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,48*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,77*
€ 76,23*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.