Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 236, 50 mm, verzinkt, Metalldraht, VE = 1 Schachtel = 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/sax123600_a1.jpg
images/web_details/sax123600_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SAX123600
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-236-00
EAN/GTIN:
     9002219040373
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
236: 50 mm verzinkt
Anreißer (Online):
Büroklammern, 236, verzinkt,, 50 mm, 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Büroklammern 236, 50 mm, verzinkt, Metalldraht, VE = 1 Schachtel = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm, aktenklammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammern, Aktenklammern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,78*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,39*
1 Tag
62
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,72*
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 3,74*
1 Tag
52
€ 5,59*
ab € 3,47*
€ 5,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norica
2260
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
122625
ab € 1,03*
Ähnlich
Soennecken
1061
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.