Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-236-00 50mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176019294
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-236-00
EAN/GTIN:
     9002219040373
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 50mm Metall verzinkt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
50 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 50mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,97*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,38*
10 Tage
75
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 3,40*
€ 7,95*
ab € 1,98*
€ 3,75*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norica
2260
ab € 2,07*
Ähnlich
Durable
122625
ab € 1,02*
Ähnlich
Soennecken
1061
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.