Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold Premium Stahllineal 300 mm für Linkshänder, aus rostfreiem Edel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rum323823_a01.jpg
images/web_details/rum323823_a01.jpg
images/web_details/rumold_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RUM323823
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323823
EAN/GTIN:
     4012108218900
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Lineal aus rostfreiem Edelstahl mit Teilung die von rechts nach links verläuft. Besonsers für Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
30 cm
Anreißer (Online):
Premium Stahllineal 30 cm für Linkshänder, aus rostfreiem Edelstahl
Aufzählung (Online):
mit 0-Punkt an der Außenkante mit mm- und 1/2 mm-Teilung Teilung tiefgelasert garantierte Messgenauigkeit gemäß EG Klasse I 100 % abriebfest und chemikalienbeständig Aufhängeloch
Kurzbeschreibung (Online):
Premium Stahllineal 30 cm für Linkshänder, aus rostfreiem Edelstahl, mit 0-Punkt an der Außenkante, mm- & 1/2 mm-Teilung, Aufhängeloch
Langbeschreibung (Online):
Lineal aus rostfreiem Edelstahl mit Teilung die von rechts nach links verläuft. Besonsers für Linkshänder geeignet.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rumold stahllineal 30cm, stahllineal 300 mm, rumold stahllineal, Lineal, Holzlineal, Aluminiumlineal, Kurvenlineal, Kurvensatz, Kurven-Satz, Kurven-Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.