Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold Premium Stahllineal 500 mm aus rostfreiem Edelstahl, mit 0-Punkt an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rum323815_a01.jpg
images/web_details/rum323815_a01.jpg
images/web_details/rum3238_s01.jpg
images/web_details/rumold_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RUM323815
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323815
EAN/GTIN:
     4012108218702
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Premium-Stahllineal, aus rostfreiem Edelstahl. Der 0-Punkt befindet sich an der Außenkante. Das Lineal verfügt über eine Aufhängloch und mm- und 1/2-mm Aufteilung. Die Teilung ist tiefgelasert, 100% abriebfest und chemikalienbeständig. Garantierte Messgenauigkeit gemäß EG-Klasse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 cm
Anreißer (Online):
Premium-Stahllineal, 50 cm, rostfreier Edelstahl
Aufzählung (Online):
verfügbare Längen: 30cm, 50 cm, 75 cm rostfreier Edelstahl 0-Punkt an Außenkante mm- und 1/2-mm-Teilung
Kurzbeschreibung (Online):
Premium-Stahllineal, 50 cm, rostfreier Edelstahl, mm- und 1/2 mm- Aufteilung
Langbeschreibung (Online):
Premium-Stahllineal, aus rostfreiem Edelstahl. Der 0-Punkt befindet sich an der Außenkante. Das Lineal verfügt über eine Aufhängloch und mm- und 1/2-mm Aufteilung. Die Teilung ist tiefgelasert, 100% abriebfest und chemikalienbeständig. Garantierte Messgenauigkeit gemäß EG-Klasse.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rumold stahllineal 50 cm, stahllineal 50 cm, rumold stahllineal, Lineal, Holzlineal, Aluminiumlineal, Kurvenlineal, Kurvensatz, Kurven-Satz, Kurven-Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.