Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresh Raumspray Lavendel, 300 ml neutralisiert schlechte Gerüche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rnx1177_a01.jpg
images/web_details/rnx1177_a01.jpg
images/web_details/rnx1177_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNX1177
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     1177
EAN/GTIN:
     4068400011770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Duftspray
Die Lufterfrischer beinhalten eine Mischung aus natürlichen Öle und Pflanzenextrakten. Die Fresh Raumsprays neutralisieren schnell schlechte Gerüche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lavendel
Anreißer (Online):
Fresh Raumspray Lavendel, 300 ml
Aufzählung (Online):
wirkt gegen unangenehme Gerüche verschiedene Duftrichtungen Spraydose mit 300 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Fresh Raumspray Lavendel, 300 ml, neutralisiert schlechte Gerüche
Langbeschreibung (Online):
Die Lufterfrischer beinhalten eine Mischung aus natürlichen Öle und Pflanzenextrakten. Die Fresh Raumsprays neutralisieren schnell schlechte Gerüche.
Ursprungsland:
TR
Grundpreis Inhalt:
0.300
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Raumdeo, Raumspray, reinex raumspray fresh 300ml, raumduft, raumduft reinex, Lufterfrischer, Duft, Raumerfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,00*
ab € 1,47*
€ 2,42*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,43*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.