| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNX1131 Herst.-Nr.: 1131 EAN/GTIN: 4068400015440 |
| | |
|
| | |
| Die Lufterfrischer beinhalten eine Mischung aus natürlichen Öle und Pflanzenextrakten. Die Fresh Raumsprays neutralisieren schnell schlechte Gerüche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ocean | Anreißer (Online): | Fresh Raumspray Ocean, 300 ml | Aufzählung (Online): | wirkt gegen unangenehme Gerüche verschiedene Duftrichtungen Spraydose mit 300 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Fresh Raumspray Ocean, 300 ml, neutralisiert schlechte Gerüche | Langbeschreibung (Online): | Die Lufterfrischer beinhalten eine Mischung aus natürlichen Öle und Pflanzenextrakten. Die Fresh Raumsprays neutralisieren schnell schlechte Gerüche. | Ursprungsland: | TR | Grundpreis Inhalt: | 0.300 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,47* | € 2,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,55* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,53* | € 2,60* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 4,99* | ab € 2,22* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|