Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNK2952F Herst.-Nr.: 2952F EAN/GTIN: 4002871295215 |
| |
|
| | |
| Schwarz, 2. Blatt rot, oben geheftet, mit Nummerierung, Größe: 10 x 15 cm, Block à 2 x 50 Blatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-farbig | Anreißer (Online): | Kassenzettel-Block, 10 x 15 cm, 2 farbig, 2. Blatt grün/grau | Kurzbeschreibung (Online): | Kassenzettel-Block, 10 x 15 cm, 2 farbig, 2. Blatt grün/grau, oben geheftet, Kassenzettelblock mit Abrechnungslisten (Druck grün/grau), oben geheftet (2 x 50) | Langbeschreibung (Online): | Schwarz, 2. Blatt rot, oben geheftet, mit Nummerierung, Größe: 10 x 15 cm, Block à 2 x 50 Blatt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rnk kassenblock, kassenblock, Kassenzettel, Kassenzettelhülle, Kassenzettel-Hülle, Kassenblockhülle, Kassenblock-Hülle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,49* | ab € 0,74* | € 1,12* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,62* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|