Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter RLWX25, schwarz, P-4 Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rex2103025eu_a01.jpg
images/web_details/rex2103025eu_a01.jpg
images/web_details/rex2103025eu_a02.jpg
images/web_details/rex2103025eu_a03.jpg
images/web_details/rex2103025eu_a04.jpg
images/web_details/rex2103025eu_a05.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REX2103025EU
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2103025EU
EAN/GTIN:
     5028252316033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter mit besonders breiter Öffnung. Kann problemlos Endloslisten und DIN A3 verarbeiten. Das Auffangvolumen des mit 175 Litern besonders großen Abfallbehälters liegt bei 1.800 Blättern. Ist die Tür offen oder der Behälter voll schaltet das Gerät automatisch ab.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 970 x 640 x 590 mm
Gewicht:
83,3 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt 4x40 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 25 Blatt, schwarz
Aufzählung (Online):
Aktenvernichter RLWX25 Leistung: 25 Blatt (80g/qm) Schnittbreite: 4 x 40 mm Schnittart: Cross Cut Sicherheitsstufe: P-4 / T-3 / O-3 Max. Eingabebreite: 400 mm Auffangvolumen: 175 Liter Abfallbehälter mit LED Indikator 60 Min. Dauerbetrieb Geräuschentwicklung: <60 dBA Abmessungen (BxHxT): 640 x 970 x 590 mm Gewicht: 83,3 kg Garantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter RLWX25, schwarz, P-4, Partikelschnitt 4x40 mm
Langbeschreibung (Online):
Aktenvernichter mit besonders breiter Öffnung. Kann problemlos Endloslisten und DIN A3 verarbeiten. Das Auffangvolumen des mit 175 Litern besonders großen Abfallbehälters liegt bei 1.800 Blättern. Ist die Tür offen oder der Behälter voll schaltet das Gerät automatisch ab.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd schredder leitz, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.201,84*
€ 3.274,75*
Frei Haus
ab € 3.201,85*
€ 3.274,76*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.286,68*
€ 3.368,23*
Frei Haus
ab € 3.311,15*
€ 3.499,75*
Lager 273
Frei Haus
ab € 3.474,67*
€ 3.670,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.670,72*
€ 4.368,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.656,95*
€ 4.351,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.614,61*
€ 4.301,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.474,67*
€ 4.134,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 652,34*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.643,27*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 702,00*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,03*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,89*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 315,83*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.244,94*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.538,76*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 425,82*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 371,72*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.778,15*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.692,95*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.347,12*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 73,09*
Zubehör
Rexel
ACCO40014
ab € 112,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.