Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Stand mStand, grau, aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/qui10072_a01.jpg
images/web_details/qui10072_a01.jpg
images/web_details/qui10072_a02.jpg
images/web_details/qui10072_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-QUI10072
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     10072
EAN/GTIN:
     891607000759
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Laptop mStand ist ein ergonomischer Tischständer, der ursprünglich für Apple MacBook, MacBook Air und MacBook Pro entworfen wurde. Er ist aber auch für nahezu alle anderen Laptops geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 150 x 253 x 262 mm
Gewicht:
1,36 kg
Anreißer (Online):
Laptop Stand mStand, grau
Aufzählung (Online):
für einen ergonomischen Arbeitsplatz Blickwinkelerhöhung um 150 mm aus einem Guss gefertigt Kabeldurchführung hinten Luftzirkulation des Notebooks
Kurzbeschreibung (Online):
Laptop Stand mStand, grau, aus Aluminium
Langbeschreibung (Online):
Der Laptop mStand ist ein ergonomischer Tischständer, der ursprünglich für Apple MacBook, MacBook Air und MacBook Pro entworfen wurde. Er ist aber auch für nahezu alle anderen Laptops geeignet.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Laptophalter, Laptopträger, Notebookträger, Laptop-Ständer, Notebook-Ständer, Notebook-Halter, Laptop-Träger, Notebook-Träger
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 40,66*
14 Tage
41
pro Stück
€ 6,29*
ab € 35,08*
€ 48,31*
2 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 40,68*
€ 54,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,90*
€ 58,28*
Lager 273
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,42*
€ 65,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rain Design
10091
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.