Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mine für Gelschreiber, 0,3mm, für 2615, 2630, 2701, 2714, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pil2616001_a1.jpg
images/web_details/pil2616001_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PIL2616001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2616001
EAN/GTIN:
     4902505163227
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,3 mm
Anreißer (Online):
Mine für Gelschreiber, 0,3mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Mine für Gelschreiber, 0,3mm, für 2615, 2630, 2701, 2714, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelschreiber 0,3 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Gelrollermine, Gel-Rollermine, Geltintenrollermine, Gel-Tintenrollermine, Geltinten-Rollermine, Gel-Tinten-Rollermine, Gel-Schreibermine
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,45*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,72*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,71*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.