Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acroball M schwarz, neue Tintentechnologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pil2067sw_a1.jpg
images/web_details/pil2067sw_a1.jpg
images/web_details/pilot_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PIL2067SW
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067701
EAN/GTIN:
     4902505424236
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches "Gelschreibgefühl". Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Mit passender Mine (2189) nachfüllbar. Besteht zu 79% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllenreduziert die CO2-Bilanz um 85%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
M
Anreißer (Online):
Kugelschreiber Acroball, M, transluzentes Gehäuse, schwarz
Aufzählung (Online):
Ausführung der Griffzone: gummiert Material der Spitze: Edelstahl Mine auswechselbar Druckmechanik Gehäuse: transparent, Kunststoff Strichstärke: 0,4 mm Typbezeichnung der Strichstärke: M
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber Acroball, M, neue Tintentechnologie für ein sanftes Schreibgefühl, transluzentes Gehäuse, Gummierter Griffbereich, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber 0,4 mm schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 1,90*
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,19*
10 Tage
49
1
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,21*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 2,31*
3 Tage
494
1
€ 2,90*
ab € 1,32*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.