Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G RT B schwarz, 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pil2053001_a1.jpg
images/web_details/pil2053001_a1.jpg
images/web_details/pilot_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PIL2053001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2053001
EAN/GTIN:
     4902505539930
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G in B-Strichstärke ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2153): Minenstärke B = Strichstärke: ca. 0,5 mm. Der Super Grip G in XB-Strichstärke ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2154): Minenstärke XB = Strichstärke: ca. 0,6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
B
Anreißer (Online):
Kugelschreiber Super Grip G RT, 0,5 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber Super Grip G RT, Minenstärke B, Strichstärke 0,5 mm, schwarz
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, pilot kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,35*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 2,09*
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,52*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.